曜日別特売

シャーシーグリス

シャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCOシャーシーグリス - TRUSCO
(5件のレビュー)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです

用途
車輌の下廻りのグリース給油箇所に。
産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ちょう度
キャップ色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399011TCG-4001箱(420mL×20本)-No.1オレンジ123-0921
14,60012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20770207TCG-400-2-1P1本(420mL)-No.2オレンジ751-7611
840729
729
802(税込)
当日出荷
48919026TCG-400-1P1本(420mL)-No.1オレンジ409-8846
840729
729
802(税込)
当日出荷
39537802TCG40021箱(420mL×20本)-No.2356-5629
14,60012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
66245159TCG-400【ワケあり】1箱(420mL×20本)※理由あり(未使用・未開封)No.1オレンジ123-0921
14,60012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919026
2022-07-03
用途: パワーゲートの注油
建設業・工事業

トラックのパワーゲートのピンへの注油に使用しています。問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 48919026
2022-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

まだ使用してないのですが、今までのと同じかなと思います。

対象商品 : 48919026
2021-04-14
用途: 除雪機の大型から小型の潤滑剤の使用
モータショップ スワベ

他の製品との違いが全くなく使用できています、次回も購入を検討しています。

対象商品 : 08399011
2018-07-12
用途: 機械のメンテナンス。
製造業

いろいろなメーカーのものがありますが、これを常に使っています。

対象商品 : 48919026
2014-10-07
用途: 車の車検

全く普通のグリスです。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする