リチウム万能グリス

リチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCO
(32件のレビュー)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
幅広い用途に適する高級万能グリスです。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用目的潤滑商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130主成分鉱物油、リチウム石けん仕様カートリッジ危険物の類別非危険物
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
容量(g)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537811TCG-400L-01箱(420mL×20本)No.0370クリーム407356-5611
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48919071TCG-400L-1P1本(420mL)No.2370クリーム407409-8854
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
08399054TCG-400L1箱(420mL×20本)No.2370クリーム407123-0867
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48919096TCG80L-1-1P1本(80g)No.180淡褐色80415-4916
510
429
472(税込)
当日出荷
48919087TCG80L-11箱(80g×30本)No.180淡褐色80415-4975
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48919141TCG80L-2-1P1本(80g)No.280淡褐色80415-4924
510
429
472(税込)
当日出荷
48919132TCG80L-21箱(80g×30本)No.280淡褐色80415-4983
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: バイクの整備に

ちょう度の柔らかいグリスが欲しかった。
スロットルなどなるべく軽い動作が必要なところにはちょうどよい。
MonotaROにグリスはたくさんあるけど、ちょう度1の柔らかめのグリスはあまりないので、重宝する。

対象商品 : 48919071
2023-11-13
用途: 回転シャフト軸受ののメンテナンス
農・林・水産業

回転シャフト軸受ののメンテナンス用に購入。やはり、チューブ式は手が汚れなく良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08399054
2023-03-30
用途: 機械の回転部分の潤滑

どの仕入先に見積もりしても 価格がかなり上がっていました モノタロウさんは
価格据え置きで モノタロウの日に購入したので 安く購入できて良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 48919071
2023-02-23
用途: 金具組み立て時
製造業

とりあえず万能と書いてあるので購入しました。
グリスの種類による違いや、使用箇所の説明があるとありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 48919071
2023-01-29
用途: 金属機械類の錆止めに。
教育・研究機関

手軽に錆止め剤として利用でき、機械類やキャスター部の円滑化に役立てています。

対象商品 : 48919141
2022-06-14
用途: 機械のメンテナンス

消耗品でいつも使用させて頂いています。良くもなく悪くも無く普通に使用出来ています。何も無く使用できるのは非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48919071
2022-09-02
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

量が多いので贅沢に使えてとても良いです、無くなったら又買います。

対象商品 : 48919132
2022-07-27
用途: 搬送設備のメンテナンス時
株式会社紀州工業建設業・工事業

少量の給脂時には必需品です。大量の給脂時には400mlを使用して居ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする