静電防止スプレー(ノンガスタイプ)

静電防止スプレー(ノンガスタイプ) - TRUSCO

持続性に優れております。(水溶性樹脂が入っており一度付着すると効果が持続します)
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
自動車のシートの静電気防止。
カーテンの静電気防止。
仕様キリ状トラスコ品番256-8411無色透明使用温度範囲常温主成分エタノール内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399237TC-SB350
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08399237TC-SB35008399255TC-SB420TC-SB350 静電防止スプレー TRUSCO 08399255静電防止スプレーTRUSCO1本(420mL)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする