曜日別特売

中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート

中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート - TRUSCO
(1件のレビュー)

M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。

仕様
支柱2本分
シルバー色
推奨アンカー:C-850BT(別売)
セット内容
ベースプレート×2個
支柱取付ボルトM8×15mm×4セット
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350トラスコ品番512-1957質量(g)350内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08412677MMBP-2
860
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08412677
2022-09-03
用途: 棚の床への固定
電気・ガス・熱供給・水道業

設置場所の床面が歪んでおり、一本の支柱ががたつくことからこの商品で固定しました。
専用品だけあって収まりはバッチリです。
因みに手持ちのM10アンカーボルトを床に打ち込み固定しましたが、この商品のボルト穴は無加工で適用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする