TRUSCO
αブルーシート #1500
#3000ブルーシートより約50%軽量です。
厚さ
#1500
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.52×5.31
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
シート厚さ(mm)
0.11
トラスコ品番
123-7161
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
1.4
色
ブルー
内容量
1セット(10枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409931
A-3654
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください