(8件のレビュー)

厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。

用途
作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。
材質綿6号帆布内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229043TDB-240-OD-OD818-3235240
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46176456TDB-300-OD-OD818-3236300
4,640
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08379795TDB-240240×240生成279-8140240
3,720
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08379804TDB-300300×300生成279-8158300
4,290
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379804
2023-04-25
用途: 草刈作業小物の持ち歩き、機械のメンテナンス
その他業種

紐の耐久性(対候性)に問題あり、粉状になってちぎれてしまいます。
定期的に買ってもらうためには長持ちしすぎも問題ですが、
麻ひも(金属グロメット通し)+吊りフックが最高です。

対象商品 : 08379804
2014-05-14
用途: 設備工事で使用
T-Engineering株式会社建設業・工事業

大変強く、容量もいいです。
ただ、自立機能があると更にいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08379795
2016-11-14
用途: 高所作業

全般的にホームセンターのものはこちらより高額でフックが付いていない。こういったものはサイズ違いで買って、作業時に上から「でけぇほう取って」とか「小さいのの底にあるはず」とかいうのもいいが、帆布であるので色染めも容易かと。もちろん社名などもくっきり書ける。

2が参考にしています
対象商品 : 08379795
2014-06-16
用途: 高所作業の工具、部材等入れに使用。

下げ紐というかフックの部分をもう少しストッパーが効くものであればよい。
また、内部に小口のポケットがあると便利です。

対象商品 : 08379795
2014-07-03
用途: 高所への工具運搬
建設業・工事業

一番使いやすい形。

2022-06-14
用途: 工具等の持ち運びに利用
その他業種

紐の耐久性がダメです。対候性に問題がありマイクロプラスチックと化し粉状になってあらゆるところに飛び絡みます。仕上げ工事では絶対に持ち歩いてはいけない商品です。麻ひもの方がよっぽどいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 08379804
2013-09-15
用途: 電気工事の際、小道具入れ。脚立上でダウンライト交換の際の器具(球)入れ。

取っ手にフックが付いていますが、別に長めのフックも付いていると袋の上下位置がベストポジションになって作業がしやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 08379804
2022-02-25
用途: 通信工事
建設業・工事業

袋は丈夫で満足しております、紐がちょっと頼りない感じがします。後付け出来るように成っていれば紐を付け替えるのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする