曜日別特売

ジャンボシート

ジャンボシート - TRUSCOジャンボシート - TRUSCO

スルーザー織りで縦糸、横糸が規則正しく織り込まれた信頼の品質#3000ジャンボシート。

材質/仕上
シート材質:ポリエチレン
ハトメ材質:アルミニウム
用途エコ ブルーターピーシートと用途は同じ。その他簡易倉庫、陸海交通運輸業にも使用されています。形状折りたたみタイプ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08410315JS-1515123-71953415×15
116,380
35,456
39,002(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08410324JS-1520123-72094615×20
152,290
59,696
65,666(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08410306JS-1020123-71873110×20
106,990
取扱い終了
08410333JS-2020123-72176120×20
213,220
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
08410297JS-1015123-71792310×15
80,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする