曜日別特売

防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)

防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) - TRUSCO
(12件のレビュー)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
目合い1mm以下。
軽くて作業性抜群。
廉価で経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。

材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン
ハトメ材質:真鍮
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08410351GM-1836A B24451.1
5,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08410376GM-1854A B32451.5
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08410385GM-3654A B40453.0
13,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08410403GM-1836A GN24451.1
5,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08410421GM-1854A GN32451.5
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08410437GM-3654A GN40453.0
13,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37316282GM-1836A GYグレー24451.1
5,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37316325GM-1854A GYグレー32451.5
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37316343GM-3654A GYグレー40453.0
13,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37316291GM-1836A Wホワイト24451.1
5,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
37316334GM-1854A Wホワイト32451.5
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
37316352GM-3654A Wホワイト40453.0
13,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
08410367GM-1851A B46301.4
7,730
取扱い終了
08410412GM-1851A GN46301.4
7,730
取扱い終了
08410342GM-1834A B34301.0
5,250
取扱い終了
08410394GM-1834A GN34301.0
5,250
取扱い終了
37316264GM-1834A GYグレー34301.0
5,250
取扱い終了
37316307GM-1851A GYグレー46301.4
7,730
取扱い終了
37316273GM-1834A Wホワイト34301.0
5,250
取扱い終了
37316316GM-1851A Wホワイト46301.4
7,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08410367GM-1851A B87034586SMB1851GM-1851A  B ターピーソフトメッシュ 萩原工業 87034586ターピーソフトメッシュ萩原工業1枚
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08410412GM-1851A GN45496281SMG1851GM-1851A  GN ターピーソフトメッシュ 萩原工業 45496281ターピーソフトメッシュ萩原工業1枚
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410376
2023-05-15
用途: 植栽剪定枝葉回収用
運輸・通信業

商品名に『ソフトメッシュ』と銘打っておられますが、他社と比較して固く、使い勝手があまり良くありません。

対象商品 : 08410385
2018-06-20
用途: 剪定
建設業・工事業

細かいゴミでも、網目に残ることがなく、作業効率が良い。
使用後片付ける際、織り目がしつかりしているので、畳み易い。

1が参考にしています
対象商品 : 37316282
2017-08-16
用途: ロボット溶接場の養生

どうしても熱に弱いので破れてしまうことが多い。
グレーを使用しておりますが、見た目はよろしいかと思います。

対象商品 : 08410394
2017-10-10
用途: 剪定作業
その他業種

軽くて作業性が良い。剪定の前にこのシートを敷いてから作業をすると、後片付けが楽です。

対象商品 : 08410351
2017-06-29
用途: 足場の養生
卸売・小売業

とても軽くて使いやすく、色目もきれいで見栄えがします。

対象商品 : 08410342
2015-11-07
用途: 解体作業
AOZORA KOGYO建設業・工事業

とても丈夫です。買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08410437
2015-08-20
用途: トラックの荷物のシートとして。

ハトメ部分の生地が弱い。

対象商品 : 37316264
2015-02-09
用途: 足場目隠しに使用
大健

各色選べることが良いですね。サイズもいろいろ選べます。別の場所にも購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする