リングキャッチ

リングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCOリングキャッチ - TRUSCO
(9件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08346125TRK-0359.53.55.029.05.0
410
359
395(税込)
当日出荷
08346134TRK-0410.54.05.533.05.0
440
379
417(税込)
当日出荷
08346143TRK-0512.05.06.538.06.5
460
399
439(税込)
当日出荷
08346152TRK-0613.56.08.046.07.5
480
419
461(税込)
当日出荷
08346161TRK-0816.08.010.558.09.5
710
609
670(税込)
当日出荷
08346177TRK-0918.09.012.063.010.5
820
699
769(税込)
当日出荷
08346107TRK-01018.010.013.570.011.5
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
08346116TRK-01222.012.015.583.013.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品 : 08346116
2019-10-06
用途: ゴルフ練習場のネットを、ワイヤーとつなぐ
サービス業

近隣で買った物より、取付口が大きいので作業しやすいです。
もう一つ大きいサイズがあったら助かります。

対象商品 : 08346125
2016-07-11
用途: 車のキーホルダ等
農・林・水産業

値段的にも一般庶民的なもので、その利用方法は各自によって違いますが、購入者自身で考えて、色々な工夫と創意によってかなり利用価値のある物と思います。

対象商品 : 08346125
2017-02-25
用途: 補修

他社のを使用していましたが、価格が安いので購入しました。

対象商品 : 08346125
2016-08-15
用途: リングキャッチ

愛犬の鎖の接続用に入手、頑丈だし便利です。

対象商品 : 08346143
2016-06-18
用途: くるま止め ポールとチェーンのジョイント
高橋金物店

メッキ製でも、十分実用的です。

対象商品 : 08346143
2016-06-07
用途: ステンレスチェーンの継手に
有限会社廣建設建設業・工事業

ねじが緩みやすいのが難点

対象商品 : 08346134
2016-02-06
用途: 駐車場の仕切り
五洋工業株式会社

大変良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする