TRUSCO
ステンレス スナップフックD型
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08346292
TSF-5D
1袋(2個)
5.5
65
7
21
4.5
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08346301
TSF-8D
1袋(1個)
8.0
88
10
28
6.5
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08346317
TSF-6D
1袋(2個)
7.0
76
9
25
5.0
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください