曜日別特売
(8件のレビュー)

スタンダードなスプリングフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kN)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08346344TSH-0625.7607.067.00.5約6×60
420
369
406(税込)
当日出荷
08346353TSH-0741.7708.078.00.6約7×70
540
469
516(税込)
当日出荷
08346362TSH-0862.0809810.00.7約8×80
640
549
604(税込)
当日出荷
08346326TSH-10121.010013.01012.00.9約10×100
840
729
802(税込)
当日出荷
08346335TSH-0517506.056.00.78約5×50
370
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 機械安全柵
フレンド技研設計事務所サービス業

チエーンのつなぎにつかいました。しっかりしていて良かったです。またお願いします。

対象商品 : 08346326
2023-05-23
用途: ロープの延長
株式会社アップライト飲食業

屋外で使用するのでステンレス製が必須でした。サイズも色々と選べて思った通りの商品が手に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 08346326
2022-03-09
用途: 会社門扉のチェーン施錠用
医療・福祉・介護関連業

フック自体に太さがあり、しっかりしている(重い門扉で使用しているが安定感がある)
スプリング部もスムーズで片手で施錠開錠しやすい
また雨などでの錆もでていません

対象商品 : 08346335
2018-02-15
用途: 夜の携帯用の灯り付け
医療・福祉・介護関連業

指の力が弱いのですが、取り外しに力がいらないし、冬の屋外の冷たさが比較的感じにくいので、冬の夜の散歩には快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 08346353
2018-11-14
用途: 実験装置の移動(吊り具として)
国立大学法人東京大学

時々交換、補充する必要があるのですが、実績のある、いつも同じ品番のものがあるので、便利です。

対象商品 : 08346353
2016-01-31
用途: 神社の鈴をぶら下げます
農・林・水産業

鈴の音が良く出そうです

対象商品 : 08346344
2015-09-08
用途: フックとして

普通に使える

対象商品 : 08346344
2014-09-15
用途: ケーブルの引張り作業

案外しっかりしている感じです。
説明欄の寸法がどこのかわからないので、大きさを把握するのが困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする