TRUSCO
ハンドトラックボックス 保冷タイプ
各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。
この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。
不要時はコンパクトに保管。
台車に簡単に取付ができます。
材質/仕上
表面材質:アルミ箔
芯材:PP
用途
生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)
仕様
適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm
トラスコ品番
277-6928
質量(kg)
2.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08417236
THB-100C
¥
45,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください