曜日別特売

アングルカッター

アングルカッター - TRUSCO

従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。
使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。
切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm

トラスコ品番507-3073質量(kg)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423721FV-1D
130,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ダイソー社のL型アングル「ネクストアングル50」(幅50×50mm)をカットする目的で本製品の購入を検討しています。
本製品の商品説明中に「切断能力 肉厚2×60×40mm」とありますが、「60×40mm」とはどのような意味でしょうか。
回答:
切断能力 肉厚2×60×40mmは2mm厚みの一辺が60mm×1辺40mmの不等辺アングル迄切断可能です、2mm厚みの50mmの等辺アングルは重たくなるけどギリギリ切断可能との事でした。
対象商品:
08423721
2013-01-18

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする