曜日別特売

樹脂製 100Φ自在

樹脂製 100Φ自在 - TRUSCO樹脂製 100Φ自在 - TRUSCO樹脂製 100Φ自在 - TRUSCO

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。

用途
水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。
また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質/仕上
自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム
固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
材質(車輪)ナイロンホイル ゴムトラスコ品番277-6588質量(kg)1.02穴径P(Φmm)9取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])80[82]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417552TYPJ-1001008095×9574×74(67×67)144
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする