曜日別特売

樹脂製台車ルートバン 2段式

樹脂製台車ルートバン 2段式 - TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式 - TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式 - TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式 - TRUSCO
(1件のレビュー)

堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)
天板 再生ポリプロピレン100%
キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)
台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28

仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417306MP-502100370500112627755.22ナイロン(再生材100%)ナイロン(再生材100%)・スチール
16,690
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08417315MP-602100400600112627756ナイロン(再生材100%)ナイロン(再生材100%)・スチール
18,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08417315
2014-08-17
用途: 組立部品の移動、保管

TOP面の端に多少リブがあるが、転がる物を止められる高さでなく使えない割に、
支柱用の化粧ナットは高さがあって邪魔。
支柱も細いせいか、グラつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする