曜日別特売

樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。

用途
事務所内の資料の移動時に
工場内での資材の運搬に
仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417324MP-500500×3701122.5グリーン
5,360
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
08417394MP-500 O500×3701122.5オレンジ
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08417342MP-600600×4001122.65グリーン
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08417376MP-500 B500×3701122.50ブルー
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする