曜日別特売

帯電防止性ルートバン オール自在車

帯電防止性ルートバン オール自在車 - TRUSCO帯電防止性ルートバン オール自在車 - TRUSCO

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。
表面にはほこりが付着しません。

材質/仕上
持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω
6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω
エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417437MPE-500J500×3701122.95
10,840
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
08417446MPE-600J600×4001123.4
11,350
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする