TRUSCO
帯電防止連結くン
帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬
食品関連工場等での運搬作業
トラスコ品番
273-6284
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
取っ手付き、帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
帯電防止性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08417455
MP-6839EU-100
680×390
148
3.9
¥
19,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください