TRUSCO
ラック表示板 150X720 ネオグレー
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途
ラック表示板、側当り
高さ(mm)
150
奥行(mm)
720
トラスコ品番
276-9719
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08425916
MM-RH7 NG
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください