導電性ルートバン

導電性ルートバン - TRUSCO導電性ルートバン - TRUSCO

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。

用途
IC整理箱の運搬に。
プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。
材質/仕上
導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]
導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]
エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417464MPD-600-600×4001123
10,7009,198
9,198
10,118(税込)
当日出荷
08417473MPD-500-500×3701122.6
9,7908,398
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
72465061MPD-600【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)600×4001123
10,7009,198
7,398
アウトレット
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする