TRUSCO
導電性連結くん
導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約10
5
Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬
食品関連工場等での運搬作業
トラスコ品番
273-6276
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
導電性ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
導電性
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
導電性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08417507
MP-6839EG-100
680×390
148
4.5
¥
16,440
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください