TRUSCO
強力ドレッサホルダ
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。
焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。
従来品より20倍の耐久性。
用途
砥石研磨用。
付属品
替刃×12枚
トラスコ品番
215-7292
全長(mm)
265
質量(g)
730
適合砥石サイズ
150~500mm
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08286686
DH-265
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください