TRUSCO
強力ドレッサホルダ用替刃
(1件のレビュー)
用途
DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番
215-7306
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
240
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
28
刃幅(mm)
約18
内容量
1箱(48枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08286695
DH-265K
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください