曜日別特売

ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番 - TRUSCO

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り内容量1袋(4個)
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
ボルト穴数
寸法a1(mm)
耐荷重(kg)
質量(g)
寸法C1(mm)
穴径(Φmm)
木ネジサイズ(径×長さ)
寸法D2(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08341356ST-999NR-76HL457669.08(縦2個使用時)387.55.42.7×206.01.00t
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
08341365ST-999NR-89HL5689610.510(縦2個使用時)627.55.33.5×227.21.20t
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08341733ST-888NR-102HL7010289.020(縦2個使用時)1419.05.83.8×2510.02.0t
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
08341742ST-888NR-51HL385149.05(縦2個使用時)278.04.22.7×166.21.3t
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08341751ST-888NR-64HL426467.08(縦2個使用時)356.05.03.1×166.21.3t
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08341767ST-888NR-89HL5589610.516(縦2個使用時)917.55.23.5×259.01.7t
2,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする