TRUSCO
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ
厚口
寸法C(mm)
1.3t
寸法D2(Φmm)
6.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08341627
ST-888W-51HL
233-5689
28
51
5(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
38
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
08341636
ST-888W-64HL
233-5697
40
64
8(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
42
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください