ゴムバッファー

ゴムバッファー - TRUSCO
(1件のレビュー)

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。
コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。
大変型の割に低反力です。

材質/仕上
ゴム材質:天然ゴム
ゴム硬度:57°
金具材質:SS400
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど内容量1個
全8種類を絞り込む
外寸(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト穴ピッチ(mm)
反力(N)
ボルト穴径(Φmm)
吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
高さ(mm)
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08300503TS1014078505.531.51635500.1
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300512TS10263245006.51552556800.5
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300521TS10380390001335532691000.9
8,350
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300537TS104100615001378540881251.8
12,780
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300546TS10512598000171750501081602.9
14,850
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300555TS106160155000173900631352006.2
23,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300564TS1072002450002188008017025011
46,610
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08300573TS108250390000211250010021231520.5
67,510
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08300546
2020-08-01
用途: 天井クレーンの衝撃材
製造業

4つ必要だったので価格重視で選びましたが、全く問題なく使用でき検査も無事に通りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする