GPディスクホイール(垂直植えタイプ)

GPディスクホイール(垂直植えタイプ) - TRUSCOGPディスクホイール(垂直植えタイプ) - TRUSCO

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。

用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08355365GP100 3201箱(5個)320115-039134590
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
31252377GP1001箱(5枚)100115-034135090
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252386GP1001箱(5枚)120115-035935090
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252395GP1001箱(5枚)150115-036735090
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252404GP1001箱(5枚)180115-037535090
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252420GP1001箱(5枚)240115-038335090
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252429GP1001箱(5枚)40115-031640080
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252438GP1001箱(5枚)400115-040534590
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31252447GP1001箱(5枚)60115-032439080
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
31252456GP1001箱(5枚)80115-033236580
3,870
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
08355374GP100 401箱(5個)40115-031640080
3,750
取扱い終了
08355392GP100 601箱(5個)60115-032439080
3,750
取扱い終了
08355401GP100 801箱(5個)80115-033236580
3,750
取扱い終了
08355313GP100 1001箱(5個)100115-034135090
3,750
取扱い終了
08355322GP100 1201箱(5個)120115-035935090
3,750
取扱い終了
08355331GP100 1501箱(5個)150115-036735090
3,750
取扱い終了
08355347GP100 1801箱(5個)180115-037535090
3,750
取扱い終了
08355356GP100 2401箱(5個)240115-038335090
3,750
取扱い終了
08355383GP100 4001箱(5個)400115-040534590
3,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする