曜日別特売

スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) - TRUSCO
(2件のレビュー)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。

用途
サビ落とし、バリ取り、ブレージング。
円筒形内部、コーナー部などの研磨。
パイプ(内面)の研磨。
幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト内容量1箱(5個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08361254SF-3025 40302000040
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361333SF-3025 60302000060
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361376SF-3025 80302000080
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361017SF-3025 1003020000100
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361053SF-3025 1203020000120
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361096SF-3025 1503020000150
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361132SF-3025 1803020000180
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361175SF-3025 2403020000240
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361211SF-3025 3203020000320
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361263SF-4025 40401800040
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361342SF-4025 60401800060
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08361385SF-4025 80401800080
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361026SF-4025 1004018000100
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361062SF-4025 1204018000120
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361105SF-4025 1504018000150
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361141SF-4025 1804018000180
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361184SF-4025 2404018000240
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361227SF-4025 3204018000320
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361306SF-4025 4004018000400
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361272SF-5025 40501800040
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08361351SF-5025 60501800060
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08361394SF-5025 80501800080
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361035SF-5025 1005018000100
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361071SF-5025 1205018000120
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361114SF-5025 1505018000150
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361193SF-5025 2405018000240
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361236SF-5025 3205018000320
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361315SF-5025 4005018000400
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361281SF-6025 40601800040
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361367SF-6025 60601800060
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361403SF-6025 80601800080
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361044SF-6025 1006018000100
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361087SF-6025 1206018000120
4,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
08361123SF-6025 1506018000150
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361166SF-6025 1806018000180
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361202SF-6025 2406018000240
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361245SF-6025 3206018000320
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361324SF-6025 4006018000400
4,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
08361297SF-3025 4003020000400
3,700
2,798
3,078(税込)
欠品中
08361157SF-5025 1805018000180
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08361254
2019-04-12
用途: 自動車エンジンのポート研磨

外径が小さい物が欲しい。
先端の芯の部分がもっと小さい方がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 08361306
2012-08-10
用途: パイプ

鉄パイプの内側のサビ取りに購入しました インパクト用の軸も有るといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする