TRUSCO
ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
鏡面仕上げの手間が半分。
ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。
仕上がり面#2000相当。
用途
部分修正用。
焼け取り。
鏡面作業の前処理。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
8
粒度
600
仕様
仕上げ研磨用
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番
175-8314
質量(g)
325
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用工具
ディスクグラインダー
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08357081
SP100C8
¥
20,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください