TRUSCO
ポリディスク(艶出し研磨用)
ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。
研磨材を付着する手間が省けます。
用途
ステンレス、一般金属の磨きに最適です。
艶出し、鏡面仕上げに。
仕様
艶出し研磨用
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番
175-8306
厚さ(mm)
10
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
使用工具
ディスクグラインダー
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08357106
GF100
100
16
一般金属、ステンレスなど
¥
25,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください