曜日別特売

ダイヤモンドバー 5本組セット

ダイヤモンドバー 5本組セット - TRUSCOダイヤモンドバー 5本組セット - TRUSCOダイヤモンドバー 5本組セット - TRUSCOダイヤモンドバー 5本組セット - TRUSCO

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。

セット内容
T6-201C×1本
T6-202C×1本
T6-203C×1本
T6-204C×1本
T6-205F×1本
質量(g)98.1仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08366041T6-S5
13,390
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする