TRUSCO
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。
電着本格ダイヤシート使用。
用途
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
使用工具
ストレートグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08353441
P-DF1010-3A 100
100
10
3
ガラス、石材等
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
08353484
P-DF1010-3A 180
180
10
3
ガラス、石材等
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
08353527
P-DF1010-3A 400
400
10
3
ガラス、石材等
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
08353457
P-DF1510-3A 100
100
15
3
ガラス、石材等
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353493
P-DF1510-3A 180
180
15
3
ガラス、石材等
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353536
P-DF1510-3A 400
400
15
3
ガラス、石材等
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
08353466
P-DF3010-6A 100
100
30
6
ガラス、石材等
¥
9,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
08353502
P-DF3010-6A 180
180
30
6
ガラス、石材等
¥
7,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
08353545
P-DF3010-6A 400
400
30
6
ガラス、石材等
¥
6,490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
08353475
P-DF5020-6A 100
100
50
6
ガラス、石材等
¥
35,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
08353511
P-DF5020-6A 180
180
50
6
ガラス、石材等
¥
32,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
08353554
P-DF5020-6A 400
400
50
6
ガラス、石材等
¥
29,360
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください