TRUSCO
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)
ステンレス、一般金属兼用。
最終仕上げ用ホイールです。
青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途
細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
色
緑色
使用工具
マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)
3×35
適合材
ステンレス、一般金属
内容量
1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08364133
SF612S-B
6
12
143-5418
20
平型
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364212
SF1015H-B
10
15
143-5469
30
砲弾型
¥
11,040
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364185
SF1015S-B
10
15
143-5451
30
平型
¥
11,040
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364221
SF1520H-B
15
20
143-5507
40
砲弾型
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364194
SF1520S-B
15
20
143-5493
40
平型
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364203
SF205S-B
20
5
144-1850
30
平型
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364237
SF612H-B
6
12
143-5426
20
砲弾型
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください