曜日別特売

フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) - TRUSCO

ステンレス、一般金属兼用。
艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。
用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径×軸長(mm)
幅(mm)
適合材
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08364176SF612S-W63×3512ステンレス、一般金属143-5396
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364264SF612H-W63×3512ステンレス、一般金属143-5400
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08364142SF1015S-W103×3515ステンレス、一般金属143-5434
7,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08364246SF1015H-W103×3515ステンレス、一般金属143-5442
7,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08364151SF1520S-W153×3520ステンレス、一般金属143-5477
10,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
08364255SF1520H-W153×3520ステンレス、一般金属143-5485
10,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299884SF1515K-W153×3515ステンレス、一般金属328-7386
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299875SF1515T-W153×3515ステンレス、一般金属328-7394
12,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
08364167SF205S-W203×355ステンレス、一般金属144-1833
9,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
37299866SF2210SO-W223×3510ステンレス、一般金属328-7408
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする