曜日別特売

GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。

用途
自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。
一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08363406GP3007 4040
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08363424GP3007 6060
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08363433GP3007 8080
2,760
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
08363345GP3007 100100
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08363354GP3007 120120
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08363363GP3007 150150
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08363372GP3007 180180
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08363381GP3007 240240
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08363397GP3007 320320
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08363415GP3007 400400
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08363433
2016-05-30
用途: バリ取り
製造業

商社よりも安く購入でき、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする