曜日別特売

ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)

ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。
目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。

用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属内容量1箱(5個)
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08360922CP43 404030500040
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08360965CP43 604030500060
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08360983CP43 804030500080
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08360807CP43 10040305000100
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360825CP43 12040305000120
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360843CP43 15040305000150
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360861CP43 18040305000180
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360886CP43 24040305000240
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360904CP43 32040305000320
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360947CP43 40040305000400
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360931CP64 406040300040
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360974CP64 606040300060
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
08360992CP64 806040300080
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360816CP64 10060403000100
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360834CP64 12060403000120
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360852CP64 15060403000150
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360877CP64 18060403000180
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360895CP64 24060403000240
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08360913CP64 32060403000320
10,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08360956CP64 40060403000400
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08360947
2013-06-18
用途: 研磨
有限会社市岡技研

まだ使用していませんが見た感じ良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする