TRUSCO
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)
ステンレス、一般金属用。
用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途
鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。
軸径×軸長(mm)
6×40
外径(Φmm)
50
幅(mm)
12
トラスコ品番
173-0550
質量(g)
185
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08361001
UFF512
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください