GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)

GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) - TRUSCO

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり
サビ落とし、各種金属の研削研磨
外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25内容量1箱(5個)
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08354927GPK18022 4040アランダム砥粒(A)
7,420
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08354945GPK18022 6060アランダム砥粒(A)
7,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354963GPK18022 8080アランダム砥粒(A)
7,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354893GPK18022 100100アランダム砥粒(A)
7,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354902GPK18022 120120アランダム砥粒(A)
7,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354911GPK18022Z 3636ジルコニア(ステンレス用)
8,440
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
08354936GPK18022Z 4040ジルコニア(ステンレス用)
7,720
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
08354954GPK18022Z 6060ジルコニア(ステンレス用)
7,720
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08354972GPK18022Z 8080ジルコニア(ステンレス用)
7,720
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする