曜日別特売

ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)

ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。
自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。

用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等内容量1箱(5個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08361525UFN425-12040×25120
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361577UFN425-24040×25240
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361622UFN425-32040×25320
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361674UFN425-60040×25600
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361534UFN525-12050×25120
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361586UFN525-24050×25240
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361631UFN525-32050×25320
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361683UFN525-60050×25600
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
08361543UFN625-12060×25120
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08361595UFN625-24060×25240
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08361647UFN625-32060×25320
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08361692UFN625-60060×25600
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361552UFN-825-12080×25120
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
08361604UFN-825-24080×25240
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
08361656UFN-825-32080×25320
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
08361701UFN-825-60080×25600
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
08361516UFN-1025-120100×25120
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
08361561UFN-1025-240100×25240
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
08361613UFN-1025-320100×25320
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
08361665UFN-1025-600100×25600
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08361613
2016-02-10
用途: 自営の研磨業にて刃物の錆や汚れを取るのに使います。
太助企画

以前からこの商品を使っています。
価格が以前の購入先とは少々高くなっていますが、賞品在庫もあり、安定して購入できると思い購入先を変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする