直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。
ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08355724GPSP8025 1001箱(5個)100114-6131550120
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355742GPSP8025 1201箱(5個)120114-6149535130
6,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
08355767GPSP8025 1501箱(5個)150114-6157535130
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355803GPSP8025 2401箱(5個)240114-6173535130
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08355821GPSP8025 3201箱(5個)320114-6181510150
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355846GPSP8025 401箱(5個)40114-610658080
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355864GPSP8025 4001箱(5個)400114-6190510150
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355882GPSP8025 601箱(5個)60114-6114570100
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08355907GPSP8025 801箱(5個)80114-6122560100
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
31252517GPSP-80251箱(5枚)180114-6165535130
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08355785GPSP8025 1801箱(5個)180114-6165535130
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする