直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。
ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08355715GPSP10025 100100
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355733GPSP10025 120120
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08355751GPSP10025 150150
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355776GPSP10025 180180
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08355794GPSP10025 240240
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355812GPSP10025 320320
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355837GPSP10025 4040
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355855GPSP10025 400400
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355873GPSP10025 6060
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08355891GPSP10025 8080
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする