直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO

ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。
抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。

用途
酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化
溶接前のクリーニング
ステンレス等の溶接あとのヤケとり
ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり
材質/仕上
(素材)スリーエム製
ナイロン
研磨不織布
外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス・アルミ・木工内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08357404GPNM-100AL 120120
7,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
08357465GPNM-100AL 240240
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
08357474GPNM-100AL 320320
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
08357413GPNM-100AL 600600
6,960
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする