GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) - TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式) - TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式) - TRUSCOGPナイロンディスク (直接ねじ込み式) - TRUSCO

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。

用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー内容量1箱(5個)
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。
必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。
作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08357422GPN100AL 120120
6,080
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08357431GPN100AL 240240
5,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08357447GPN100AL 320320
5,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08357456GPN100AL 600600
5,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする