曜日別特売

硬鋼線

硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO硬鋼線 - TRUSCO
(5件のレビュー)
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08349171TPW-35約15約0.35
710
609
670(税込)
当日出荷
08349187TPW-45約12約0.45
700
599
659(税込)
当日出荷
08349196TPW-55約21約0.55
700
599
659(税込)
当日出荷
08349205TPW-70約16約0.7
700
599
659(税込)
当日出荷
08349214TPW-90約11約0.9
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: ルアー制作

ワイヤーベイト制作用に購入しました
釣具店で販売している物より内容量も多く値段も安いので
私のような乞食みたいな貧乏人には非常に助かる商品です
巻いてあるのでストレート部を制作するには伸ばすのに手間は掛かりますが
せいぜいストレート部も12cm程度なので曲がり癖も無く伸ばす事は容易です
ルアー用で売られている物は最初から磨きが掛かっていますが
コチラの商品は磨かれておりません
ですがそれこそ正にコストを抑える為と自分で磨く楽しみも増える
と言う一石二鳥の消費者側に沿った意図と汲んでおります
コンパウンドで5~6回シコシコすればすぐにメッキ並の輝きが出るので
全く大した手間でもありませんし普段はもっとシコシコしている状態です
そしてルアー用で売られている物は偶数の線径しかありませんが
自分の欲しかった0.9と0.7が売られているのも大変魅力的でした
バズベイト用には1.2くらいの線径が自分的には重みも出て
スクイーク音とペラと線の打音も大きく良いと思いますが
スピナーベイトやブーリーは出来るだけ細い線径でティップに振動が
伝わりながらも釣れた時に曲がり難い線径が0.7だと思います
イロイロと書きましたが実はお金が無く今回は0.9の物を1つしか
買えなかったので、お金が貯まったら次回は0.7の方も絶対に購入します。

対象商品 : 08349187
2021-02-09
用途: 干し芋用のサツマイモのカットに使用。

干し芋用のサツマイモのカットに使用。15本平衡に張り カットに使用。伸びたわみも出ず スムーズにカットができ 満足している。

2が参考にしています
対象商品 : 08349196
2020-03-26
用途: 蓄音機などのバネ制作やスプリング制作の為
卸売・小売業

古い蓄音機のバネが折れていたので補修に制作しましたが張力が強いのでステンレスでも良かったかと思う。また錆も心配なのでグリースを塗布しました。使い勝手はよいと思う。

対象商品 : 08349214
2020-01-09
用途: 魚とり網の補修に

補修に ピンと張りたい箇所に 使用します。ばねを作ったりはしません。

1が参考にしています
対象商品 : 08349196
2013-09-09
用途: 汎用

部品をつり下げる時やチョイとした部品の補助として使用できるので当社では便利です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
1が参考にしています
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする