TRUSCO
カストリハンマー木柄楔付
種類
ハンマー柄
質量(g)
84
付属品
くさび1個
トラスコ品番
288-9714
適合機種
TKSH-05
材質
ヒッコリー
全長(mm)
298
品名
カストリハンマー用木柄
頭部幅(mm)
18
頭部高さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08385237
TKSH-05K
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください