TRUSCO
ネイルハンマー
こんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(31)
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
質量(g)
220
トラスコ品番
270-9317
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08384835
TH-9005
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください