曜日別特売

リーマポンチ

リーマポンチ - TRUSCOリーマポンチ - TRUSCOリーマポンチ - TRUSCO

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。

材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40内容量1本
注意
※穴径にきっちり合うようにサイズを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
先端径d1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
最大径D(mm)
先端径d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08391284TRMP-26.526.5Φ26.5Φ21
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391302TRMP-20.520.5Φ20.5Φ14
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391311TRMP-21.521.5Φ21.5Φ15
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391327TRMP-22.522.5Φ22.5Φ16
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391336TRMP-23.523.5Φ23.5Φ18
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
08391345TRMP-24.524.5Φ24.5Φ19
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08391293TRMP-17.517.5Φ17.5Φ12
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする