TRUSCO
角型マグネットトレー
こんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(51)
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途
屋外修理作業等
トラスコ品番
287-0738
材質
SUS430
寸法(mm)
240×140×28
質量(g)
635
吸着力(N)
117.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31253926
TFMT-240
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08285435
TFMT-240
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください