(9件のレビュー)

面接触の為、ボルトナットをいためません。
花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。

用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35内容量1丁
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08381371TEF-88
1,110
839
923(税込)
当日出荷
08381396TEF-99
1,110
839
923(税込)
当日出荷
08381405TEF-1010
1,140
859
945(税込)
当日出荷
08381177TEF-1111
1,140
859
945(税込)
当日出荷
08381186TEF-1212
1,140
859
945(税込)
当日出荷
08381204TEF-1313
1,210
899
989(税込)
当日出荷
08381213TEF-1414
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
08381231TEF-1515
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
08381247TEF-1616
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
08381432TEF-1717
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
08381265TEF-1818
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
08381274TEF-1919
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
08381301TEF-2121
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08381326TEF-2222
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08381335TEF-2323
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08381344TEF-2424
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08381606TEPC-12-
1,590
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08381186
2021-04-07
用途: アマチュア無線のアンテナ工事の加速に
農・林・水産業

8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mmとよく使うサイズが揃っており、またボルトが入る深さも十分あり、色々な場面で活用して、工事速度が向上しました。

対象商品 : 08381204
2021-02-24
用途: ネジの締め付け
ダイヤゼブラ電機株式会社

先端部はしっかりしておりトルクに負けない。
結合部はスムーズに接続するため使いやすい。

対象商品 : 08381396
2020-12-02
用途: 機械整備
インプロ・E製造業

9mmサイズのナットやボルトは古い機械に多いが市販が少ない、このソケットはロングサイズで便利

対象商品 : 08381371
2019-11-05
用途: 波板交換
サービス業

電動ドライバーで使用しました。
波板交換でフックのナット締め付けに使用するのに、中空部分が長いのでボルトが当たらずに使えます。
作業時間が短縮出来ました。

対象商品 : 08381371
2018-06-17
用途: 農作業で使用
農・林・水産業

奥まった小ねじナット交換が非常にスムーズ、マグネット付きにも満足

対象商品 : 08381432
2021-04-05
用途: 果樹の中柱の棚線止め
農・林・水産業

果樹園の中柱にホリーハンガーを取付け。手持ちのソケットでは奥行きが短くてインパクトドライバーが使えなかった。これがあればインパクトて作業が捗る。

対象商品 : 08381432
2016-08-30
用途: 現場作業
建設業・工事業

TEF-17で、深さ60数ミリと言う感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 08381371
2015-06-09
用途: 車検に使用

問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする