防爆ソケットレンチセット

防爆ソケットレンチセット - HAMACO防爆ソケットレンチセット - HAMACO防爆ソケットレンチセット - HAMACO防爆ソケットレンチセット - HAMACO防爆ソケットレンチセット - HAMACO

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
付属品
専用ケース
材質
ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)
差込角(mm)
12.7
内容量
1セット
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
ソケット内容(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620578CB4S-12S778-808812点12角:8、10、12、13、14、17、19、22、24、27
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73620596CB4S-13S778-809613点12角:8、10、11、12、14、17、19、22、24、27
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73620648CB4S-17S778-810017点12角:10、11、12、14、17、19、22、24、27、30、32
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73620770CB4S-28S778-811828点12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73620806CB4S-32S778-812632点12角:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする